Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pneumatic jigsaw DST 380
Robust bodywork saw for long service life and tough applications.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Protección contra la activación involuntaria
Válvula de seguridad con palanca
Trabajo cómodo
Empuñadura recubierta de goma
Se puede utilizar para trabajos por encima de la cabeza
Hoja de sierra giratoria 180°
Gran versatilidad
Control de potencia integrado para adaptarse a cualquier aplicación
Ajuste preciso de la profundidad de corte
Guía ajustable
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- Racor rápido no incluido en la entrega
Ideal para cortar aluminio, plástico, fibra de vidrio (máx. 4 mm) y chapas de metal de hasta 1,6 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!