Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bits HSS DIN 338 type RN TIN head

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bits HSS DIN 338 type RN TIN head

TiN head coated steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 24 versiones
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
Taladrado preciso y rápido


  • La robusta broca helicoidal con diseño corto ofrece un taladrado preciso.

  • Punta y geometría de corte muy precisas, lo que garantiza una calidad constante del orificio de perforación y resulta ideal para taladrar núcleos.

  • El estrechamiento del punto de taladro transversal optimizado proporciona un 20 % menos de fuerza de alimentación, lo que supone un ahorro en comparación con las brocas convencionales.


Autocentrado


El amolado transversal garantiza un excelente efecto de centrado incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.



Larga vida de la herramienta


El recubrimiento de TiNaumenta la resistencia térmica a hasta 600 °C, lo que proporciona el triple de vida de la herramienta en comparación con los taladros HSS sin recubrimiento.

Aviso

El vástago de la broca de Ø 13,0 mm se reduce a Ø 12,7 mm.