Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Wiggle wire
For welding onto steel bodywork for 3x claws and Bi-Puller
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
El alambre ondulado le permite tirar de diferentes puntos de tracción al mismo tiempo
No se producen tensiones máximas, por lo que se evita que la chapa de metal se rompa o se produzcan golpes.
Longitud total 360 mm x 50 piezas = 18 m. Grosor del alambre: 2 mm
Doble el alambre ondulado ligeramente antes de utilizarlo, de forma que solo una curva entre en contacto con la chapa de metal durante la soldadura. Es recomendable soldar todas las curvas. Siempre suelde hacia la puesta a tierra del transformador, y no al revés.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!