Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Compressor Compact 20 L oilfree
Oil-free, compact piston compressor for flexible use in interior finishing and on construction sites with mounting and transport options of the large system case
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Costes de servicio reducidos
Compresor de pistones sin aceite
Protección idónea de las fijaciones y los mandos
Todos los componentes están montados en una carcasa tubular compacta y estable.
Transporte muy sencillo por la obra
Con dos argollas de elevación resistentes
Indica la presión de la caldera
Manómetro adicional
Presión de trabajo ajustable
Reductor de presión con manómetro
Buen rendimiento del arranque en frío
Interruptor de presión de alta calidad con válvula de descarga
Ideal para transportar
- Transporte muy sencillo gracias al mango extraíble de longitud ajustable (función de carro) y las ruedas, altamente robustas
- Sujeción segura gracias al pie de caucho
- Opción de montaje y transporte para maletín para sistemas de gran tamaño
- Función de enrollado de cable
Protección contra sobrecalentamiento en el motor
Equipado con protección contra sobrecarga
No está aprobado para su uso en medicina, procesamiento de alimentos o respiradores. Respete las advertencias de seguridad incluidas en las instrucciones de funcionamiento. El dispositivo se ha sometido a una prueba del prototipo.
Este dispositivo genera aire comprimido para herramientas de aire comprimido empleadas en el ámbito profesional.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!