Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch BASIC

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pneumatic impact wrench DSS 1/2 inch BASIC

Reliable high-quality impact wrench in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features
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
  • Excelente relación potencia-peso

  • Hasta un par de arranque máximo de 1.350 Nm con un peso de 2,0 kg

  • Valores de rendimiento máximo fiables

  • Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 7 paletas equilibrado

  • Selección de potencia en 4 etapas y capacidad de dar la vuelta a la herramienta con una sola mano para un ajuste óptimo y fácil de usar para la aplicación correspondiente


  • Buen manejo con empuñadura antideslizante para un control óptimo

  • Empuñadura blanda muy ergonómica con gatillo sensible y silenciador integrado
Aviso
  • Tamaño máximo de perno recomendado: M16

  • Las llaves de impacto no son llaves dinamométricas. Las uniones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con la llave de impacto.

  • Cuando la llave de impacto se utiliza con regularidad (por ejemplo, para el mantenimiento de neumáticos), debe añadirse diariamente un poco de aceite a través de la entrada de aire, y aproximadamente 2 golpes de grasa para engranajes mensualmente a través de la boquilla de engrase.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro