Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Satin finishing ring CERALINE
For the removal of minor scratches, virtually seamless matting and burnishing and for matching "pre-sanded" sheet metal. Suitable for impressive surfaces, cleaning oxide coatings, but also for removing discolouration.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vida útil excepcionalmente prolongada y una generación de calor significativamente inferior
Gran diámetro externo
Eficaz y muy duradero
El grano abrasivo de cerámica de altas prestaciones proporciona un rectificado uniforme y bien definido (acabado cepillado) y consigue una vida útil muy prolongada.
Rápido, no deja zonas resaltadas
El vellón abrasivo de doble impregnación consigue el rectificado uniforme necesario de forma rápida y sin dejar zonas resaltadas.
Estructura de finura de fácil asignación
Codificación de color para evitar confundir las distintas versiones.
- A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto.
- Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.
- Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
- Velocidad periférica: La exigida por la máquina utilizada, sin superar las 3200 rpm.
Con rosca M14, apto para utilizarse con pulidoras o con radiales angulares y pulidoras de ángulos con control de velocidad.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!