Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Attachment MSV 55-TS For ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Lightweight attachment for use with the ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Ideal for series fittings to save time.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/80414907.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Ajuste sin herramientas para la longitud del tornillo y el tope de profundidad
Ajuste rápido y sin herramientas del tope de profundidad mediante la rueda de ajuste. La longitud del tornillo también se puede ajustar sin herramientas mediante la guía deslizante.
Ahorra tiempo con conexiones de tornillos en serie
Apto para tornillos en tira.
Alta flexibilidad de trabajo
Adecuado para tornillos de 25 mm a 55 mm de longitud y de 3,5 mm a 4,2 mm de diámetro.
Muy práctico gracias a su carcasa ligera y robusta
No se necesita un gran esfuerzo, ni en periodos de trabajo prolongados.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!