Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Sealant Dichtfix
Sealant Dichtfix - 1
Sealant Dichtfix - 2
Sealant Dichtfix - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Sealant Dichtfix

Sprayable, MS polymer-based sealant for restoring the original texture following accident repair work.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Gama de adhesivos muy amplia


Se adhiere a una amplia gama de superficies, incluso sin una capa de imprimación.



Dureza High Shore A


El material es resistente a cargas mecánicas.



Alta resistencia a la tracción y alargamiento de rotura


La costura también soporta fuertes movimientos/alargamientos.



Resistente a la radiación UV


Excelente comportamiento al paso del tiempo, incluso cuando las costuras no están pintadas.



"Mojado sobre mojado" se puede cubrir con pintura



Sin isocianato ni silicona

Aviso

No se adhiere a PP/PE/PTFE. Dichtfix no debe entrar en contacto con materiales de PU frescos (no curados). Al cubrirlo con pinturas metálicas, debe aplicarse una imprimación de bloqueo. Debido al gran número de sistemas de pintura, recomendamos realizar pruebas preliminares.