Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pneumatic impact screwdriver DSS 3/4 inch Premium P
High-quality impact screwdriver in robust, fibreglass-reinforced plastic housing, with above-average performance and enhanced equipment features. Recommended maximum bolt size: M32
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente relación potencia-peso
Hasta un par de arranque máximo de 1680 Nm con un peso de 3,18 kg
Niveles de potencia máxima fiables y una vida útil prolongada
Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 6 paletas equilibrado
Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento
Ajuste de potencia en 4 fases a derechas con un cómodo accionamiento de inversión con una mano
Buen manejo y control óptimo
Agarre suave y extremadamente ergonómico con gatillo sensible
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite a través de la entrada de aire cada día y aproximadamente 2 bombeos de grasa para engranajes al mes mediante el engrasador.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!