Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABS 18 COMPACT M-CUBE cordless drill/driver
Compact, powerful and brushless cordless drill screwdriver for moderate screwing and drilling work, developed by Würth to meet the requirements of tradesperson
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Supervisión continua del motor
La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
Larga vida útil del motor
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.
Máxima vida útil y bajo desgaste
Portabrocas metálico de 13 mm con mordazas de sujeción de carburo soldadas. Las mordazas de sujeción extrafuertes se agarran con firmeza al vástago de la broca.
Área de trabajo bien iluminada
Luz LED en el bloque de la batería
Trabajo agradable y sin esfuerzo
Diseño muy compacto y ergonómico con peso ligero
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!