Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tarpaulin repair system, patch set, 10 pieces
Mobile, self-adhesive repair system for defective truck tarps, tents, covers etc.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Reparación sencilla y profesional
- Parches listos para usar con elevada fuerza de adhesión
- Rápidos de usar
- Amplia gama de colores
Aplicación móvil
Reparación rápida, fiable y en cualquier momento de áreas dañadas
Optimización de costes
- Sin necesidad de visitar un taller
- Se reducen considerablemente los tiempos de reparación
- Reducción de los tiempos de inactividad innecesarios
- Evita las reclamaciones por daños derivadas de daños en la mercancía
Resistente a la radiación UV
Resistente a los cepillos de lavado
Temperatura de aplicación: De -15 °C a +40 °C
Resistencia térmica: De -40 °C a +70 °C
Contenido:
10 parches de 500 x 210 mm
El parche no se puede retirar ni corregir tras su aplicación.
Todos los colores son similares a RAL, 161 y 290 son las especificaciones del fabricante
Sistema exclusivo para la reparación de lonas defectuosas en carretera y en el taller. Los agujeros, los desgarros y las roturas se pueden reparar de forma permanente, sencilla y a bajo coste. Se puede utilizar para lonas de camiones, carpas de eventos, lonas de protección contra impactos en pistas de esquí, contenedores de equipaje, caravanas, portaesquís, etc.
- La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Limpie el área alrededor del daño con un paño limpio y limpiador de piezas para eliminar los restos de suciedad y aceite
- Seleccione un parche y retire el film protector
- Aplique el parche en la superficie, asegúrese de que no haya pliegues y, a continuación, presione con firmeza y, si es necesario, golpeando contra una superficie sólida con un mazo de caucho
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!