Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Universal retaining system
Universal retaining system with variably adjustable clamping width. Clamping jaws can be moved and locked on the profile rail. Equipped.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Un sistema de sujeción compatible con varias anchuras
Las mordazas de sujeción se pueden mover y bloquear de forma continua en el riel del perfil.
Carga pesada
Carga máxima por par de mordazas de sujeción: 8 kg, carga estática.
Ampliable individualmente
Hay pares de mordazas de sujeción disponibles individualmente. Los rieles del perfil se pueden montar con extremos adosados
Se puede montar en sistemas perforados con orificios cuadrados (mediante el kit de montaje con n.º de art.: 0960050190)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!