Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pneumatic chipping hammer DMH 10
Extremely robust, powerful chipping hammer with optimal weight distribution and vibration damping. Ideal for all bodywork, including extraction of body panels, rough removal of coatings or removal of rust from metal parts
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Extremadamente duradero y aislado contra el frío
Carcasa robusta y parcialmente recubierta de caucho
Muy práctico e intuitivo
Mango antideslizante con forma ergonómica
La potencia de impacto se puede controlar de forma continua y precisa
Gatillo ajustable
Incluye un práctico maletín de plástico y una amplia gama de accesorios
Incluye un muelle de sujeción y un portabrocas de acción rápida alternativo para facilitar los cambios de cincel, además de 5 cinceles fabricados en acero especial para una mayor vida útil de la herramienta
2 en 1
En combinación con el accesorio opcional enroscable, también se puede utilizar para desoxidar clavos.
- El martillo cincelador no es adecuado para trabajar con hormigón.
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.
- No incluye racor rápido macho
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!