Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Drill driver BS 13-SEC POWER
Compact, powerful drill driver for working at very high torques, e.g. holes with large diameters, series screw connection and agitation work.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto par y vida útil prolongada
Reducción de engranajes de 3 etapas
Protección del usuario y el motor
Arranque suave
Sistema electrónico constante
Para una tracción alta constante en todo el rango de velocidades y cargas
Ajuste electrónico del par
La máquina se apaga cuando se alcanza el par de apriete preestablecido.
Rotación a derechas/izquierdas
Los interruptores directos de las escobillas de carbono permiten obtener el mismo par en ambas direcciones de funcionamiento
Los cables defectuosos se pueden sustituir fácilmente
Sistema de cambio de cables
Dimensiones máximas de los tornillos ASSY en madera blanda
12 × 500 mm con rosca parcial, 10 x 400 mm con rosca completa
Perforación, atornillado y mezcla
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!