Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 1
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 2
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 3
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 4
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 5
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 6
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 7
Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE - 8

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cordless impact wrench ASS 18 1/2 inch COMPACT M-CUBE

Compact and powerful cordless impact wrench with adjustable power settings and high breakaway torque for versatile applications

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Presenta tres niveles de potencia más una función automática adicional que apaga el motor cuando se inserta el mecanismo de impacto, lo que minimiza el riesgo de daños en la conexión roscada

  • La alta velocidad de rotación y la frecuencia de impacto liberan un par de ruptura superior de hasta 800 Nm aproximadamente, lo que también permite aflojar las tuercas de rueda atascadas

  • El motor sin escobillas con protección contra sobrecarga requiere poco mantenimiento y es potente y duradero

  • Trabajo sencillo y sin esfuerzo gracias a su diseño compacto y ligero con mango de goma

  • No hay efecto de retroceso o torsión en la muñeca

  • Iluminación óptima de la zona de trabajo gracias al triple LED en la cabeza del engranaje
Aviso

Las llaves de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con la llave de impacto.

Área de aplicación