Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
MS Hightack structural adhesive
Strong structural adhesive with high initial adhesion with MS-polymer basis.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Excelente fuerza adhesiva
- Se puede utilizar en varios materiales
- Gracias a la alta adhesión inicial, normalmente no se necesitan accesorios para adhesivos
- Elasticidad permanente una vez endurecido
- Prácticamente inodoro
- Sin isocianato
- No se debe utilizar en juntas móviles
- Una vez que el adhesivo esté completamente seco, puede cubrirse perfectamente con pintura a base de agua y pintura de dos componentes. Es recomendable que realice una prueba de compatibilidad de antemano. Si se va a pintar el adhesivo, primero se debe desbastar con papel de lija.
Para pegar paneles, listones de madera, repisas de ventanas, espejos y materiales aislantes en la industria de la construcción. Para fabricación de carrocerías y conexiones metálicas. Puede usarse en construcción naval.
La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para obtener unos resultados óptimos, se recomienda la aplicación de productos de limpieza especiales y una imprimación. El producto no es adecuado para PP, PE, Teflon ni betún. Lo ideal es aplicar cordones verticales con 30 cm de separación. Para una flexibilidad y ventilación adecuadas, el adhesivo debe tener un grosor de al menos 3 mm entre los elementos que vaya a unir.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!