Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Multi-use bandsaw blade
The multi-purpose bandsaw blade is available in a range of lengths and heights, individually adapted to your requirements. Simply ask your Würth sales representative.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Bimetal (soporte fabricado con banda elástica de acero, dientes de acero de cobalto M42)
Nueva forma de dientes exclusiva y patentada, fabricada en bimetal M42 (WO 02/42029 A1)
- Selección sencilla de banda, pues solo hay tres tipos de dientes que cubren un amplio abanico de aplicaciones y grosores de material.
- Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
- Es muy versátil, pues se puede utilizar para aplicaciones sobre materiales sólidos, tuberías, perfiles, haces y contornos
- Para serrar sin problemas una amplia variedad de materiales, incluyendo aceros de construcción, aceros inoxidables, aceros de herramientas, fundición de metales, metales no ferrosos (aluminio, cobre y bronce) e incluso plástico.
Parte trasera de los dientes reforzada
- Vida útil dos o tres veces mayor que la de hojas de sierra convencionales
- Ahorro de costes gracias a unos tiempos de procesado adicionales y de configuración mínimos
Consulte también la información de pedido de artículos de envío directo
Las puntas de los dientes M42 son muy resistentes al calor y muy potentes, independientemente del refrigerante utilizado.
La sierra de banda multiusos ZEBRA es una herramienta agresiva y tiene una alta capacidad de penetración, por lo que el usuario debe tener en cuenta lo siguiente:
- Tense bien la hoja de sierra para evitar la oscilación en los dientes.
- Guíe con cuidado la hoja de sierra hacia el material a cortar.
- Aplique una presión moderada (aprox. un 30-40% menos que con hojas de sierra convencionales), especialmente al cortar perfiles.
El servicio de 24 horas no está disponible para estos artículos. Estos artículos no se pueden cambiar ni devolver. Cada pedido se fabrica individualmente según las especificaciones del cliente.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!