Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Bond and Seal All-in-One structural adhesive
Bond and Seal All-in-One structural adhesive - 1
Bond and Seal All-in-One structural adhesive - 2
Bond and Seal All-in-One structural adhesive - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Bond and Seal All-in-One structural adhesive

Hybrid-based sprayable and brushable seam sealant for restoring the original structure
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
Se puede pulverizar y cepillar


  • Un producto para dos aplicaciones

  • Permite reproducir fácilmente una amplia gama de estructuras OEM


Sin disolventes


  • Sin contracción del material después del secado

  • Cumple con los requisitos vigentes en materia de protección del medio ambiente


Elasticidad permanente una vez endurecido


  • Reduce la formación de grietas en la pintura debido a vibraciones o cargas de compresión

  • Excelente protección contra impactos de gravilla

  • Resistente a daños mecánicos


Se puede cubrir con pintura hasta cinco días después de su aplicación


  • Se puede cubrir con pintura tanto antes de la formación de la piel ("mojado sobre mojado") y también hasta cinco días después de su aplicación con todas las pinturas disponibles en el mercado

  • Ideal para cubrir con pinturas al agua


Resistente a la radiación UV


Muy buena resistencia al paso del tiempo, incluso en cordones sin pintar



Gama de adhesivos muy amplia


  • Se adhiere a la mayoría de superficies sin imprimación

  • Conexiones permanentes


Sin isocianato, PVC ni silicona

Aviso

Se deben realizar pruebas preliminares en superficies críticas, tales como PE, PP, PS, PC, PMMA y PTFE. La óptima adherencia de la pintura y el sellador se consigue cuando el material se pinta lo antes posible tras la aplicación del adhesivo. Las distintas temperaturas ambientales pueden afectar a las propiedades de procesamiento (consistencia).

Área de aplicación

Productos de unión y sellado

Unión y sellado (Bond+Seal)


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Metal

Aluminio

1

4

1

1

Plomoxxxx
Acero inoxidable

1

4

1

1

Cobre

1

1

1

1

Latón

1

1

1

1

Acero/hierro

1

4

1

1

Zinc

1

4

1

1

Plásticos

ABS

2

2

2

x
GRP

2

2

2

Caucho/neoprenoxxx

Espumas rígidas

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

-
Poliamida

5

5

5

Policarbonato (PC)

5

5

5

-
Poliestireno (no espuma)

2

2

2

-
PP----
PTFE----
Poliuretano (PU)

2

2

2

PVC duro

2

4

2

Silicona----
Poliestireno extruido----

La superficie se debe pretratar, consulte las hojas de datos técnicos en función de la aplicación.



1. Imprimar con Adhesion Plus para metal 0890 100 61
2. Imprimar con Adhesion Plus PL/M/P 0890 100 62
3. Pretratar con imprimación 0890 545 10
4. Pretratar con limpiador de activación, 0890 100 60
5. Imprimación Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101

Productos de unión y sellado

Unión y sellado (Bond+Seal)


0890 100 1 - 6
0890 100 111 - 3
0890 100 181 - 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Superficies pintadas

Pinturas de dos componentes, barnices al horno,
Paneles pintados por inmersión catódica

4

4

4

4

Madera y materiales de base de madera

Madera (incluida la madera MDF, aglomerado)

2

2

2

2

Paneles laminados (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Paneles decorativos

Corcho

2

2

2

Piedra y materiales para obra

Hormigón

2

2

2

2

Superficies bituminosasxxxx
Hormigón celular, yeso, placa de yeso

3

3

3

3

Piedra sintética (Corian, Varicor)

2

2

2

Piedra natural delicada (p. ej., mármol)xxxx
Piedra natural, ladrillo

2

2

2

2

Placas de fibrocemento

3

3

3

Otros

Esmalte

5

4

5

4

Vidrio

5

4

5

4

Fibra de vidrioxxxx
Espejoxxxx
Porcelana, cerámica, azulejos

5

4

5

5

Papel

Cartón

Mallaxxxx
Cueroxxxx

La superficie se debe pretratar, consulte las hojas de datos técnicos en función de la aplicación.



1. Imprimar con Adhesion Plus para metal 0890 100 61
2. Imprimar con Adhesion Plus PL/M/P 0890 100 62
3. Pretratar con imprimación 0890 545 10
4. Pretratar con limpiador de activación, 0890 100 60
5. Imprimación Varioprimer safe + easy, 0890 024 021/0890 024 101