Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Angle grinder EWS 7-115 BASIC

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Angle grinder EWS 7-115 BASIC

Powerful angle grinder with a 115 mm protective cover. Ideal for simple grinding and cutting.
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
Peso ligero y fácil manejo


Con el tamaño más pequeño de su categoría de potencia (176 mm) y un peso de solo 1,8 kg, la radial angular se puede usar durante largos periodos de tiempo sin causar fatiga en la mano.



Cabezal de accionamiento pequeño


Gracias al pequeño cabezal de accionamiento, incluso las zonas de difícil acceso son totalmente accesibles.



Mayor vida útil


Las salidas de aire especialmente desarrolladas enfrían el motor de forma óptima. Las escobillas de carbono con función de desconexión automática protegen el motor y garantizan una vida útil más larga.



Cubierta protectora antitorsiones


Proporciona un elevado grado de protección al usuario.