Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Medium-strength flange sealant
For sealing flanges and surfaces with a large gap up to max. 0.5 mm. Replacement for solid seals.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Alto grado de reducción de brechas
Rellena completamente amplias irregularidades de la superficie
Sellado al 100 %
Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.
Resistencia media
- Extraíble
- Película sellante ligeramente flexible
Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles
La botella de acordeón facilita el vaciado del producto residual
No contiene elementos disolventes, silicona ni aceites
- Con certificación NSF, Clase S2, selladores: sin contacto directo con alimentos
- Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable
Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.
Para el sellado de bridas y superficies con juntas reducidas hasta un máximo de 0,5 mm. Como sustitución de juntas sólidas. Normalmente se emplea en la producción de sellados líquidos en juntas de brida resistentes a la torsión, —p. ej., unidades de engranaje y carcasas de motor, etc.— del sector de la automoción y los vehículos comerciales, la metalurgia y la fabricación de herramientas, la construcción naval, la ingeniería mecánica y la construcción de motores, la construcción eléctrica y electrónica, etc.
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!