Welcome to Würth UK Solo para profesionales
TIG torch WLT 26 for TIG 180 AC/DC double pushbutton torch
TIG torch WLT 26 for TIG 180 AC/DC double pushbutton torch - 1
TIG torch WLT 26 for TIG 180 AC/DC double pushbutton torch - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

TIG torch WLT 26 for TIG 180 AC/DC double pushbutton torch

With adjustable neck and ball joint for greater handiness when working

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Activación y desactivación de la corriente de soldadura 1

  • Reducción inmediata de la corriente de soldadura (descenso) 2

  • La manguera de la antorcha, situada detrás del mango, también está cubierta con cuero de napa de 40 cm de longitud

  • Se suministra con electrodo de tungsteno de oro de Ø 2,4 mm, boquilla de gas cerámica de tamaño 6 y tapa de antorcha larga
Aviso

Componentes fungibles idénticos a los de los sopletes WLV 17 y WLT 17 K