Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
CV Boot Gun Pneumatic
Opens up the flexible boot effortlessly and evenly allows simple insertion onto the shaft.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Elimina la necesidad de lubricación y la dificultad que implica el método antiguo
- Adecuada para manguitos flexibles de 15-115 mm
- Presión máx. de 8 bar (110 PSI)
- Conexión 1/4" - 18 NPT
1 año de garantía
Antes de conectar el conducto de aire a la herramienta para manguitos, coloque el manguito flexible de goma sobre los brazos de la herramienta (extremo grande primero). Asegúrese de que los
extremos de los brazos se introduzcan desde la abertura superior del manguito de goma. Para colocar un manguito en una junta interior, primero dé la vuelta al manguito,
deslizándolo sobre los brazos de la herramienta.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!