Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HO 12-A cordless plane
Very compact and handy 12 V plane with optimised centre of gravity for optimal handling during light planing work
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Trabajo cómodo y sin esfuerzo en cualquier posición de trabajo
Diseño compacto, ligero y ergonómico, optimizado para el manejo con una sola mano.
Protección contra sobrecarga
Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.
Larga vida útil del motor
Eficiente, bajo mantenimiento, potente motor EC sin escobillas.
Baterías de iones de litio e información sobre el estado de carga de la batería
Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El útil indicador de estado de carga del dispositivo te indica en todo momento cuánta energía te queda
Cuchilla plana reversible del cepillo de carburo de tungsteno de grano fino
Cuchillas muy resistentes al desgaste con bordes de corte extremadamente afilados para superficies finas y lisas.
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!