Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Folded Sanding Fleece Ring
Burnishing roller made of folded non-woven abrasive for almost seamless matt finishes. With M14 direct mount for speed-adjustable angle grinders and polishers
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Apto para utilizarse con pulidoras o con radiales angulares y pulidoras de ángulos con control de velocidad
Con rosca M14
Mateado de líneas prácticamente libre de resaltos en todos los materiales
Vellón abrasivo doblado
Vida útil excepcionalmente prolongada en comparación con los rodillos de bruñido convencionales
Doble impregnación
Estructura de finura de fácil asignación
Codificación por colores
La velocidad periférica es la indicada en función de la máquina utilizada, aunque el régimen máximo permitido es de 3200 rpm. A un alto número de revoluciones, el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a un bajo número de revoluciones, el grano fino actúa como uno más basto. Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro. Si el arranque de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
- Mateado sin sombras, bruñido, pulido y coincidencia de colores en chapas metálicas "lijadas previamente"; consigue unas superficies impresionantes, limpia capas de óxido y elimina la decoloración por calor.
- Materiales en los que puede trabajarse: Acero forjado, fundición maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición profunda, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!