Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ETS 12-125-A cordless random orbital disc sander
Compact 12 V random orbital disc sander with excellent balance close to the workpiece for optimal tool control
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Diseño compacto y fino
Lijado fácil incluso en espacios reducidos.
Control de velocidad
Para lijado ligero, lijado intermedio, eliminación de pintura y acabado de madera, chapa, pintura, masilla, así como superficies minerales y acrílicas.
Protección contra sobrecarga
Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.
Larga vida útil del motor
Eficaz motor EC sin escobillas de bajo mantenimiento y gran potencia.
Baterías de iones de litio e información sobre el estado de carga de la batería
Tiempo de uso prolongado por carga de batería. El práctico indicador de estado de carga inalámbrico del aparato le indica en todo momento cuánta energía le queda.
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!