Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cutting disc For stainless steel
Very good standard cutting disc with good cutting efficiency and a long service life
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/39238.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108088.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Disco de corte estándar reforzado con material de fibra y unido con resina sintética
- Para cortar a mano alzada con radiales angulares neumáticas o eléctricas
- Alta resistencia a la rotura
- Sin hierro, cloro ni azufre (≤0,1 %)
- Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C
- Trabaje únicamente con ropa protectora adecuada
- Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de corte
- Utilice únicamente discos no dañados
- No atasque ni incline los discos durante el corte, ya que esto aumenta el riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal hacia la máquina
Hojas de acero inoxidable, aceros inoxidables no aleados, aceros aleados y de alta aleación, aceros resistentes al óxido y al ácido, y aceros al cromo-níquel
Corte de chapas metálicas, tubos, perfiles, cables de acero, hierro de blindaje, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!