- Con chaveta de 6 mm y 19 orificios para lijadoras de superficies
- Dureza media
- Corindón sintético
- Segmentos de lijado unidos con resina sintética
- Produce impresionantes superficies sobre acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, etc. También para la limpieza de depósitos de óxido y el alisado de plásticos y madera.
- Velocidad periférica: Aquella que especifique la máquina utilizada, sin ser superior a 30 m/s = 3700 rpm
Instrucciones generales de funcionamiento: A altas velocidades el grano grueso actúa como uno más fino, mientras que a bajas velocidades el grano fino actúa como uno más grueso.
Utilice herramientas con baja presión de contacto; una presión de contacto alta puede provocar desgaste prematuro.
Si la eliminación de virutas es insuficiente, no aumente la presión de contacto. En lugar de ello, utilice un grano más grueso.
Atención: Preste atención al sentido de funcionamiento. Las herramientas solo son adecuadas para la rotación a derechas.
Produce impresionantes superficies sobre acero inoxidable, cobre, aluminio, latón, etc. También para la limpieza de depósitos de óxido y el alisado de plásticos y madera.
Materiales de trabajo: Acero forjado, fundición de hierro maleable, fundición gris, acero de fácil mecanización, acero para embutición, fleje, zinc moldeado por inyección, metales no ferrosos, Cr-Ni y otros aceros inoxidables, madera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!