Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Cambio de herramienta con una sola mano
Para uso con máquinas en las que el husillo de perforación se bloquea automáticamente después del apagado (parada del husillo)
El soporte no está marcado en todos los portabrocas.
Por lo tanto, en aras de la seguridad, se debe medir el husillo del portabrocas:
- 1/2" = 12,7 mm
- 3/8" = 9,5 mm
- 5/8" - 16 = 15,9 mm
- B 16 = 15,7 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!