Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
HGV compressed air cleaning set basic 3-piece
Practical standard blow-out set for cleaning vehicle cabins on trucks, buses and agricultural and commercial vehicles without external air supply. Removal of dust deposits.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Todo el set de soplado se puede conectar a todos los asientos neumáticos de conductor con el conector eléctrico en T incluido.
La pistola de soplado también se puede utilizar en las conexiones de aire comprimido convencionales gracias al acoplamiento rápido con diseño partido.
Contenido:
- Manguera espiral de poliuretano (PU) de ∅ 6 x 4 mm, 4 m de longitud de trabajo a máx. 8 bar
- Conector eléctrico en T para conductos de PU de 4 x 6 mm
- Racor pasamuros cromado de latón
- Protección antiacodamiento metálica
- Pistola de soplado de plástico con válvula metálica
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!