Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cordless multi-functional dry vacuum cleaner AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Compact and portable multi-purpose battery vacuum cleaner with L certification and manual filter cleaning for mobile use
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Dos niveles de potencia: modo Max para potencia máxima o modo Eco para un mayor tiempo de uso por carga de la batería
- Apto para aspiración y extracción de virutas, polvo y escombros
- Multiusos: Función de soplado para soplado y secado
- Certificación de clase de polvo L, que garantiza una eficiencia de extracción de polvo del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69
- Alta potencia de aspiración continua y vida útil prolongada del filtro gracias a la limpieza de filtro semiautomática
- Fácil de usar con maquinaria gracias al adaptador incluido
- Ranuras integradas cómodamente para guardar la boquilla plana, la boquilla para tapicería y el adaptador para herramientas eléctricas
- Correa para el hombro para mayor comodidad para el trabajo en movimiento
- Carcasa robusta con protectores de goma para almacenamiento sin deslizamiento y sin dañar el material
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!