Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cordless drywall screwdriver ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE
Light and compact cordless drywall screwdriver with automatic function, developed by Wurth to meet the needs of tradespeople
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Función automática
Si el interruptor está bloqueado en AUTOMODE, el motor solo se activará por la presión de contacto del tornillo colocado. Todo ello permite trabajar con comodidad, con un bajo consumo de energía y un nivel bajo de ruido.
Portapuntas de cambio rápido
Cambio de puntas rápido y cómodo, por ejemplo, cuando se trabaja junto con el accesorio opcional.
Tope de profundidad
Ajuste sencillo de la profundidad del tornillo para obtener unos resultados óptimos de trabajo.
Supervisión continua del motor
La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
Larga vida útil del motor
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.
Área de trabajo bien iluminada
Bombilla LED en el bloque de la batería.
Trabajo cómodo y sin esfuerzo
Diseño ergonómico, muy compacto y ligero.
✔ Sistema de batería WÜRTH M-CUBE
✘ Sistema de batería CV
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!