Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pneumatic rivet nut tool PEG 312
The smallest, most lightweight pneumatic rivet nut unit for fast and easy processing of rivet nuts made of aluminium, steel and stainless steel in diameter dimensions M3–M12
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Permite sustituir los mandriles de roscar rápidamente y sin herramientas
Sistema de liberación rápida
Ajuste sencillo del recorrido
con escala del recorrido clara
Fácil de usar
Diseño ligero y moderno
Sin necesidad de realizar cambios
Sistema automático de perforación de entrada y salida para tuercas remachables
Se puede utilizar para el trabajo estacionario
Gancho para colgar
Sin torsión de la manguera de suministro de aire
Opción de desactivación de suministro de aire a 360°
Sin activación involuntaria
Botón de perforación de salida adicional en la parte posterior de la carcasa
- Los mandriles de rosca y las boquillas no se incluyen en la entrega
- Para el procesamiento de tuercas remachables de acero inoxidable hasta M10
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!