Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Plastic double cartridge gun For 38 ml and 50 ml double cartridges
With mixing ratios 1:1, 4:1 and 10:1
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- La empuñadura con forma ergonómica se ajusta de forma óptima y segura a la mano y permite extraer el adhesivo fácilmente
- Dosificación precisa y uniforme
- Con descarga de presión integrada
- Fabricada en plástico resistente a impactos
La pistola dosificadora manual garantiza una dosificación constante de los adhesivos de dos componentes MAK-38, la masilla líquida para metales de 2 componentes FLM 50, el adhesivo para plásticos SPEZIAL, ESK-50, Replast y Klebfix de 2 componentes. Los dos componentes se aplican desde el cartucho en la proporción deseada. Debido a su fácil manejo, la pistola dosificadora es muy fácil de usar y apta para uso industrial. Se envía con el adaptador de mezcla 1:1, 4:1 y 10:1.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!