Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
DUO-S impact drill bit with straight shank
High-performance impact drill bit with the features of a hammer drill bit.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1267328.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Taladrado de alta precisión
Punto de centrado con excelentes propiedades de centrado
Resistente a la percusión, muy fuerte y diseñada para las aplicaciones más duras
- Endurecimiento al vacío de última generación
- Punta de metal duro altamente resistente
- Soldadura óptima con tecnología de alto vacío, resistencia al calor hasta 1100 °C
- Vástago de sujeción con templado y reforzado especial
- Punta de broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión
Taladrado rápido
- Placa de metal duro con rectificado agresivo
- Transportador multiespiral de gran volumen
Apta para taladrado giratorio y percutor
Punta de metal duro con geometría especial
Certificada por la PGM
Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apta para uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!