Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
COOLIUS® Y10 vehicle air-conditioning service unit
Fully automatic air conditioning service on R1234yf systems
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Innovador diseño con ruedas y carcasa de plástico rígida
- Poco peso de la máquina
- Posibilidad de utilizarla con transformador de tensión
- Funcionamiento posible con transformador de tensión
Documentación profesional
- Exportación de datos a Excel a través de la interfaz USB
- Exporta documentación y servicios por operario
- Aporta el consumo de gas refrigerante total
Cambio rápido del tipo de aceite, p.ej. aceite PAG a POE
Limpieza automática del sistema interno de tubos y mangueras
Larga duración
Componentes de alta calidad que permite realizar los mantenimientos en largos periodos
Pin de acceso
- Acceso personalizado a través de una contraseña a los operarios autorizados B
Incluye:
- Mangueras de alta y baja presión de 2 x 3 m con racores estándar
- Base de datos de vehículos
- Pegatinas para identificar diferentes aceites y aditivos UV
- Libro de mantenimiento
- Instrucciones de funcionamiento versión abreviada con acceso a diferentes idiomas
- Instrucciones de funcionamiento
Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, camiones, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!