Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Tyre mounting paste
Tyre mounting paste - 1
Tyre mounting paste - 2

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tyre mounting paste

For mounting car, truck and motorcycle tyres

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Buenas propiedades de deslizamiento


  • Requiere poca fuerza y poco tiempo

  • Uso mínimo de materiales

  • Bajo desgaste de la máquina

  • Protege neumáticos y bridas de llanta

  • Centrado mejorado del neumático en la llanta


Tiempo de evaporación reducido


  • La conexión positiva entre el neumático y la llanta se establece poco tiempo después del montaje

  • Menor necesidad de tareas de reequilibrado, lo que se traduce en una reducción de costes


Cuidado de la llanta y de la goma


  • Mantiene la goma flexible, asegurando un sellado permanente entre la llanta y el neumático

  • Previene la formación de óxido (anticorrosiva)

  • Evita que el neumático se adhiera a la llanta


pH neutro


  • No daña la goma o la llanta

  • Segura para la piel y respetuosa con el medio ambiente


Adecuado para neumáticos pinchados, se puede utilizar para las últimas generaciones de neumáticos



Apto para el sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)



No es dañino para la salud



Sin disolventes nocivos



Mantiene el talón del neumático flexible y listos para usar durante el almacenamiento de verano/invierno



Sin silicona

Aviso

Mantiene el talón del neumático flexible y listo para su uso durante el almacenamiento en verano/invierno y no es perjudicial para la salud


Sin disolventes nocivos, sin silicona