Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cordless power tools bag set 18 V M-CUBE ABS/AWS/ABH COMPACT M-CUBE
This compact, practical combo is for everyday use on construction sites, consisting of the top three 18 V M-CUBE series products. These were developed by Wurth to meet the requirements of tradespeople.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Todas las unidades tienen una función de supervisión continua del motor y ofrecen una larga vida útil del motor:
- La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
- Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reserva de potencia, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso con carga.
ABS 18 COMPACT
Máxima vida útil y bajo desgaste gracias al portabrocas de metal Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de carburo soldadas.
ABH 18 COMPACT
Trabajo cómodo y sin fatiga gracias al diseño compacto y ergonómico con mango antivibración.
AWS 18 COMPACT
Trabajo seguro gracias al interruptor de hombre muerto y a la función de freno, que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el interruptor.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!