Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Low-strength hydraulic sealant
For sealing pneumatic and hydraulic screw connections subject to high loads. With screw connections, up to the burst pressure of the pipe/hose
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Baja resistencia, lo que hace que resulte fácil de eliminar
Excelente resistencia a todos los líquidos hidráulicos y combustibles
Alto grado de seguridad: pueden evitarse deficiencias mediante activación
Endurecimiento rápido, incluso a temperaturas bajas
El mínimo tiempo de inactividad de los equipos
Sellado al 100 %
Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.
Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles
Sin silicona, sin disolventes y sin aceite
Sistema DOS:
- Práctico manejo con una sola mano gracias al práctico cierre de giro, que permite sujeción con una mano en todo momento
- El sistema de dispensación regulable de forma continua permite regular la dispensación para adaptarse a la aplicación y así reducir al máximo el consumo y los costes
- Costes optimizados ya que el vaciado del producto es prácticamente total, sin que quede nada en la boca de dispensación
- Gracias al potente efecto acelerante del cobre o las aleaciones de cobre, el sellador puede empezar a endurecerse durante el proceso de sellado. Este hecho puede causar microgrietas, que pueden ocasionar fugas en el futuro. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente realizar pruebas preliminares para garantizar el proceso si se utiliza un sello hidráulico con PTFE en conexiones que contengan cobre y que entren en contacto con agua a partir de 40 °C a largo plazo. El usuario es responsable de determinar la idoneidad del producto para la aplicación y el proceso de adhesión en particular.
- Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.
Para sellar uniones atornilladas en equipos neumáticos e hidráulicos de hasta 200 bares, con conexiones de tornillo sometidas a tensiones previas de hasta la presión de estallido del tubo o la manguera. Especialmente diseñado para el uso con sistemas de fluidos a alta presión en la industria automotriz y de vehículos comerciales, fabricación de metales y herramientas, construcción naval, construcción de máquinas y motores, construcción eléctrica y electrónica.
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!