Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118°. 155 pieces in system case

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118°. 155 pieces in system case

Affordable, robust steel assembly drill bits for applications in steel up to 850 N/mm² strength
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
Excelente resistencia a la rotura


Proceso de fabricación sin viruta



Ideal para obras y aplicaciones de montaje que no requieren una alta precisión


Diseño resistente y duradero



Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material


Superficie vaporizada