Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pneumatic blind rivet gun PNG 102
Handy, compact compressed air unit with adjustable riveting mandrel suction with a lockable slide switch for processing blind rivets.
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Sistema de tracción patentado
- Alarga significativamente la vida útil de las mordazas.
- Agarre de tracción de remaches antideslizante y seguro.
Mínimo consumo de aire comprimido
Doble uso del aire comprimido: para ajustar los remaches y extraer el resto del vástago.
Evita sobrecargas
Válvula de sobrecarga
Fácil de usar
Bajo nivel de vibraciones y aislamiento acústico
Mantiene las manos calientes
Agarre recubierto de goma
Trabajo limpio
Recipiente para recogida de vástagos con dispositivo de seguridad integrado
Sin aire de escape en la zona de trabajo
Deflector de aire giratorio
Se puede utilizar para procesar remaches con un diámetro de 2,4 mm a 5,0 mm de cualquier material. Se recomienda limitar su uso con remaches ciegos con un diámetro de 6,0 mm de aluminio/acero.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!