Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Industrial wet and dry vacuum cleaner ISS 30-L
Handy and ergonomic universal vacuum with L-certification and semi-automatic filter cleaning
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238860.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238865.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238866.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458561.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Clase de polvo: Certificación L
Eficiencia de recogida de polvo garantizada del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69
Potencia de succión constante y larga vida útil del filtro
Limpieza de filtro semiautomática
Opción de almacenamiento y montaje de maletines para sistemas de Würth
Cabeza de recipiente plana para la fijación de maletines para sistemas Würth.
Los accesorios se pueden almacenar en el dispositivo y están siempre listos para usar
Almacenamiento integrado de la unión de boquillas y el manguito de la herramienta, manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación
Sencillo y cómodo de usar
Las conexiones de bayoneta y clip garantizan una conexión fácil y segura de accesorios con un ancho nominal de 35 mm.
Preparación antiestática
La conexión de tierra permite que las cargas estáticas se disipen. Las chispas y las descargas eléctricas se previenen mediante el uso de accesorios que conducen la electricidad (se venden por separado).
- Durante la aspiración en seco, debe utilizarse siempre una bolsa para el polvo y un filtro plegable. No aspire sin un sistema de filtro; de lo contrario, el motor del aspirador puede dañarse, lo que se traduce en un riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino.
- Utilice un filtro de fuelle plano PES para aspiración en húmedo.
Ideal para todos los trabajos de limpieza general, p. ej., aspiración de automóviles y limpieza de suelos y del banco de trabajo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!