Welcome to Würth UK Solo para profesionales
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 1
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 2
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 3
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 4
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 5
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 6
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 7
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 8
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 9
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 10
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 11
Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE - 12

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cordless angle grinder AWS 18-115 P COMPACT M-CUBE

Compact, powerful and brushless cordless angle grinder for moderate roughing and cutting work, developed by Würth to meet the requirements of tradespeople

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Control continuo del motor con función de respuesta


El LED del cabezal de engranaje advierte de una posible sobrecarga. Si el motor se sobrecarga durante un largo periodo de tiempo o se atasca, la función de protección electrónica del motor apaga el motor con antelación.



Larga vida útil del motor


Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. Protección adicional frente a las virutas mediante una rejilla en las ranuras de ventilación.



Trabajo seguro


El interruptor de hombre muerto y la función de freno garantizan que el disco se detenga rápidamente al soltar el interruptor.



Rápida adaptación a diferentes aplicaciones


Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora



Trabajo cómodo y sin esfuerzo


Diseño ergonómico y muy compacto con mango antivibración adicional