Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
EVAPOmat® air conditioner cleaning device set
For the elimination of unpleasant smells inside cars and utility vehicles, as well as in enclosed spaces.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4213960.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4506990.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
EVAPOmat® pulveriza sustancias limpiadoras que eliminan los olores mediante una celda de ultrasonidos.
Erradica bacterias y hongos en todo el sistema de ventilación y en la superficie del evaporador del aire acondicionado; además, elimina de manera fiable los olores desagradables.
Rellenar producto en la unidad de pulverización es muy sencillo
- Producto práctico
- Uso sencillo
- Ahorro de tiempo
Piezas robustas y de excelente calidad
- Dispositivo con una vida útil prolongada
- Alta fiabilidad
- Se declina toda la responsabilidad en caso de hacerse un uso incorrecto del producto o de emplearse productos activos distintos de los indicados.
- Lea el manual de uso en su totalidad y siga al pie de la letra las instrucciones correspondientes antes de poner en servicio el dispositivo.
- Con la entrega no se incluyen los limpiadores para sistemas de aire acondicionado de vehículos EVAPO®clean 08931392 y EVAPO®fresh 08931393
Compatible con los productos EVAPO®clean 08931392 y EVAPO®fresh 08931393.
Consejos para incrementar la eficacia durante la limpieza de sistemas de aire acondicionado
- Con una temperatura exterior de ≥28 °C, el sistema de aire acondicionado debe activarse durante el uso (potencia intermedia).
- Con una temperatura exterior de ≤8 °C, la calefacción debe activarse durante el uso (potencia intermedia).
Al hacerlo, se garantiza que la sustancia activa pulverizada se asiente más eficazmente en la superficie del evaporador, con el consiguiente incremento de eficacia. A todos los demás respectos, deben seguirse los pasos de aplicación indicados en el manual.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!