Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cutting disc for steel
High-performance standard disc with excellent performance values.
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/108095.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Discos de corte estándar reforzados con material fibroso y unidos con resina sintética
- Para cortar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas
- Alta resistencia a la rotura
- Velocidad periférica máxima: 80 m/s
- Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C
- Trabaje únicamente con ropa de protección adecuada.
- Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de corte.
- Utilice únicamente discos que no estén dañados.
- Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.
- Aplique la presión de contacto correcta.
- Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina.
Aceros estructurales generales, aceros estructurales de alta resistencia, aceros de construcción, aceros de herramientas, aceros endurecidos
Corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!