Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
COOLIUS® A10 vehicle air-conditioning service unit
Easy-to-use, mobile companion for air-conditioning servicing on R134a units
Register now and access more than 15,000 products
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/51746.jpg)
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Innovador diseño con ruedas y carcasa de plástico rígida
- Poco peso de la máquina
- Posibilidad de utilizarla con transformador de tensión
Documentación profesional
- Exportación de datos a Excel a través de la interfaz USB
- Exporta documentación y servicios por operario
- Aporta el consumo de gas refrigerante total
Cambio rápido del tipo de aceite, p.ej. aceite PAG a POE
Limpieza automática del sistema interno de tubos y mangueras
Larga duración
Componentes de alta calidad que permite realizar los mantenimientos en largos periodos
Pin de acceso
- Acceso personalizado a través de una contraseña a los operarios autorizados B
Incluye:
- Mangueras de alta y baja presión de 2 x 3 m con racores estándar
- Base de datos de vehículos
- Pegatinas para identificar diferentes aceites y aditivos UV
- Libro de mantenimiento
- Instrucciones de funcionamiento versión abreviada con acceso a diferentes idiomas
- Instrucciones de funcionamiento
Mantenimiento de sistemas de aire acondicionado de automóviles, vehículos utilitarios, camiones, vehículos de construcción y vehículos agrícolas.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!