Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Ratchet combination wrench set, metric, straight 5 pieces in plastic case
With extremely narrow ring side for working in compact spaces
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Salida: Lado del anillo POWERDRIV modificado, bihexagonal, diente fino, 72 dientes
Norma: par máx. según DIN 899
Geometría: Extremo de anillo recto, cabezal inclinado a 15°
Utilice el extremo abierto para aflojar los pernos y el mecanismo de carraca en el lado del anillo para apretar
Ángulo de rotación de 5°, centro de anillo de precisión para un funcionamiento suave y seguro
Material: Acero al cromo-vanadio
Superficie del cuerpo básico: cromado, acabado satinado mate
Contenido: 5 piezas
1 llave combinada de carraca, AF 8; 10; 13; 17; 19
Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al par máximo. Por esta razón, las llaves solo son adecuadas para aflojar pernos hasta cierto límite.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!