Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Plasterboard plug W-GS Type ZD made from die-cast zinc
For quick and easy installation in gypsum plasterboard/gypsum fibreboard, without pre-drilling and without additional setting tool
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Alta calidad de zinc presofundido
- Instalación mediante bloqueo positivo
- Montaje rápido sin necesidad de útiles de colocación o taladrado previo, solo con atornillador a batería y una broca apta para el tornillo en cuestión.
- El diseño patentado permite la introducción del taco mediante punta PZ, AW y TX, puesto que la transmisión de fuerza se realiza a través del hexagonal.
- Espacio mínimo necesario detrás del panel (solo 15 mm)
- El componente se puede fijar con tornillos para madera o tornillos para aglomerado.
- El taco para placa de yeso y el tornillo pueden insertar con la misma broca
- La innovadora punta de centrado permite un fácil posicionamiento y taladrado en el panel
- Recomendamos eltornillo ASSY ® -D para la instalación
- Para fijar el componente, utilice el tornillo para tacos ASSY®-D ∅de 4,5 mm- o un tornillo para madera/aglomerado sin punta de broca, contrarrosca o rosca de anillo
- Uso recomendado del tipo Z/L para paneles de doble plano
- Para fijar piezas de fijación ligeras en placas de yeso/planchas aglomeradas de yeso y paneles ligeros, ideal junto con el ∅ tornillo para tacos ASSY®-D de 4,5 mm
- Utilizar en zonas húmedas con un tornillo de acero inoxidable
- Se puede utilizar con cualquier broca de 1/4 pulgadas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!