Excelente adherencia a la mayoría de los sustratos de construcción (excepto PE, PP, PTFE y silicona)
Mayor aislamiento acústico y térmico con lana mineral, corcho y fibra de vidrio
Duradero
No hay pérdida de volumen y solo una expansión limitada al endurecerse.
Endurecimiento rápido
Estructura de espuma uniforme y de celda fina
Resistente al paso del tiempo
Resistente contra un amplio abanico de disolventes, pinturas y productos químicos
La imprimación debe aplicarse a superficies porosas y absorbentes. PURLOGIC® TOP puede aplicarse con las pistolas de espuma PURLOGIC® Xpress, n.º art. 08911524, y PURLOGIC® COMBIpress, n.º art. 08911526. Las demás pistolas no son compatibles.
Aislamiento y relleno seguros de juntas de ventana, aberturas de tuberías, juntas, juntas de pared, aberturas y cavidades de pared, así como orificios en la pared, acabados de tejado, conductos para tuberías, cajas de persianas enrollables, etc. Se adhiere al hormigón, a la piedra, al PVC duro, al metal y a la madera. No se adhiere al polietileno, a la silicona, al PTFE ni a la grasa.
Agite enérgicamente la lata 20 veces antes de usar. Las superficies deben estar limpias, sólidas, y sin restos de polvo o grasa. Pretrate las superficies altamente absorbentes. Las superficies de adhesión deben humedecerse con agua antes de aplicar la espuma. Humedézcalas nuevamente si se aplican varios cordones de espuma. Enrosque la lata al máximo en el soporte de la pistola; no la enrosque en exceso ni de forma inclinada. La espuma continúa expandiéndose después de la aplicación. Retire inmediatamente las salpicaduras de espuma con PURlogic Clean, n.º art. 0892160. Limpie bien la pistola y la válvula después de su uso. Deje siempre la lata abierta enroscada en la pistola.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!