Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Stripping tool AM 130 PLUS
No cutting depth adjustment required. Innovative grommet for fast and easy longitudinal cuts
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Diseño de cuatro cuchillas para reducir el esfuerzo e incrementar la precisión
- Pelacables para cables conductores y trenzados de 0,2-0,3-0,8-1,5-2,5-4,0 mm²
- Cuchilla deslizante revestida con nitruro de titanio
- Cuchillas revestidas con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Secciones de mango de dos componentes para un agarre firme
- Mecanismo de bloqueo mejorado que evita la apertura accidental de la herramienta
- Clip de sujeción para un almacenamiento seguro
- Fabricado en Alemania
No apto para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Para peladura de cables monohilo NYM-J, NYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, H05BQ-F, H07BQ-F H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXH-J E30-E90, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90, TPE-U; de 0,2 mm², 0,3 mm², 0,8 mm², 1,5 mm², 2,5 mm², 4,0 mm²
Apta para utilizarse en tomas y cajas de aparatos encastradas, paredes huecas y paredes de hormigón
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!