Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
TIPP® robust silicone pipe clamp
Two-screw clamp for higher load requirements in heating system construction, plumbing installations, pipeline construction, for hot water systems and steam pipes
Register now and access more than 15,000 products
Versiones
Register now and access more than 15,000 products
Atención al cliente: +44 03300 555 444
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Dos tornillos de fijación
Mejor adaptación a las tolerancias de las dimensiones de los tubos
Tornillo de bloqueo con tornillos de autobloqueo
El tornillo está asegurado para evitar que se caiga
Inserto de silicona
Gran resistencia térmica, hasta +225 °C
Adecuado para sistemas que deben cumplir la norma DIN 4109
Certificado Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Dimensión para el diámetro de tubo más pequeño posible para cada tamaño individual
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!